Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Bobina de enrolamento fixa
Elétrodo revestido de rútilo para soldaduras verticais descendentes
Liga de acordo com a Norma UNE-EN ISO 17672
Sem chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Ideal para PCB
Elétrodo com revestimento básico; baixo teor de hidrogénio HDM < 5 ml/100 g
Ligas de acordo com a norma UNE-EN ISO 17672Elétrodo de prata 25% - Liga Ag 125Elétrodo de prata 34% - Liga Ag 134Elétrodo de prata 45% - Liga Ag 145
Temperatura de soldagem reduzida devido a soldadura de fluxo rápido
Vareta Tig indicada para a soldadura e enchimentos dos aços austeniticos com 16-20% Cr e 8-12% Ni (AISI 304 e 308).